{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 20,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M10 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150175 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085825 | |
Herstellernummer | 150175 20,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kegelsenker 90° 20,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
60 Stück sofort lieferbar
CHF 18.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
48 Stück sofort lieferbar
CHF 27.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 78.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 102.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
CHF 30.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 184.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 63 | 63 | 114 | 164 | 63 | 63 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | Werksnorm | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |