{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 19 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150175 19 | |
EAN / GTIN | 4045197085818 | |
Herstellernummer | 150175 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kegelsenker 90° 19 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 18.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar
CHF 27.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 |
Gesamtlänge L | 63 | 63 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 | 3,5 |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |