Kegelsenker 90° 5 mm

Artikel-Nr.: 150175 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 5 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schneidstoff HSS
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm DIN 335 C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,5 mm
    Gesamtlänge L 40 mm
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2,5
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,07 mm/U
    Schafttoleranz h9
    Farbring ohne
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 150175 5
    EAN / GTIN 4045197085696
    Herstellernummer 150175 5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    33
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    8
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
    Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
    Kegelsenker in preiswerter Ausführung.

    Verwendung:

    Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Herstellen von 90°- Senkungen.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Kegelsenker 90° 5 mm

    Kegelsenker 90° 5 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    6 Stück sofort lieferbar
    CHF  7.60
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    112 Stück sofort lieferbar
    CHF  12.00
    für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2,5 M2,5
    Gesamtlänge L 40 40
    Innenkühlung nein nein
    Schneidstoff HSS HSS
    kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,5 1,5
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,07 0,07
    Produktart Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb