{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 6,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M3 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150175 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085719 | |
Herstellernummer | 150175 6,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 6,3mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
46 Stück sofort lieferbar
CHF 8.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
81 Stück sofort lieferbar
CHF 12.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 24.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar
CHF 14.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 38.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
31.85 CHF
CHF 20.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
35.10 CHF
CHF 22.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 15.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 53.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 55.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar
CHF 16.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
CHF 14.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | grün | grün | ohne | grün | grün | ohne | grün | grün | grün | grün |
Gesamtlänge L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Werksnorm | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |