{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150175 6 | |
EAN / GTIN | 4045197085702 | |
Herstellernummer | 150175 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar
CHF 8.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 12.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 14.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 120.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | VHM |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |