Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M6

Artikel-Nr.: 139651 M6

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M6
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 1 mm
Nenn-⌀ DC 4,8 mm
Schneidenlänge Lc 12,5 mm
Schaftlänge Ls 36 mm
Gesamtlänge L 55 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Innenkühlung nein
Zähnezahl Z 3
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,02 mm
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 12,5 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139651 M6
EAN / GTIN 4045197777348
Herstellernummer 139651 M6

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139651 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139651+ 129100 HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M6

Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M6

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  143.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  211.00
Anzahl Spannuten 3 4
Innen-/Außenanwendung Innen Innen
Innenkühlung nein ja
Nenn-⌀ DC 4,8 mm 4,7 mm
Schneidenlänge Lc 12,5 mm 15,47 mm
Zähnezahl Z 3 4
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb