Schaft-Gewindefräser 2×D M14

Artikel-Nr.: 139651 M14

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M14
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart M; M-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff VHM
    Gewinde-Norm DIN 13
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Gewindesteigung 2 mm
    Nenn-⌀ DC 11,6 mm
    Schneidenlänge Lc 31 mm
    Schaftlänge Ls 45 mm
    Gesamtlänge L 85 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Innenkühlung ja
    Zähnezahl Z 4
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
    Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,045 mm
    Anzahl Spannuten 4
    Farbring grün
    Innen-/Außenanwendung Innen
    Gewindetiefe 31 mm
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139651 M14
    EAN / GTIN 4045197777386
    Herstellernummer 139651 M14

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    220
    Alu (kurzspanend)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    170
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
    Innere Kühlmittelzufuhr.

    Hinweis:

    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 139651 + 129100 HB bestellen.
    Form HE: mit Nr. 139651+ 129100 HE bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb