{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Nenn-⌀ DC | 11,95 mm | |
Schneidenlänge Lc | 35 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 85 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 35 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139651 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197777393 | |
Herstellernummer | 139651 M16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 287.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 465.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 440.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 4 | 5 | 6 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gesamtlänge L | 85 mm | 100 mm | 100 mm |
Gewindegröße | M16 | M16 | M16 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Nenn-⌀ DC | 11,95 mm | 13,6 mm | 11,95 mm |