{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M20 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 2,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 13,95 mm | |
Schneidenlänge Lc | 41,25 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 41,25 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139651 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197778208 | |
Herstellernummer | 139651 M20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schaft-Gewindefräser 2×D M20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 388.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 449.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 503.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 4 | 6 | 6 |
Gesamtlänge L | 90 | 102 | 112 |
Gewindesteigung | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Zähnezahl Z | 4 | 6 | 6 |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 14 | 14 |