Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M12

Artikel-Nr.: 139651 M12

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M12
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 1,75 mm
Nenn-⌀ DC 9,9 mm
Schneidenlänge Lc 27,1 mm
Schaftlänge Ls 40 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Innenkühlung ja
Zähnezahl Z 4
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 27,1 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139651 M12
EAN / GTIN 4045197777379
Herstellernummer 139651 M12

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
Innere Kühlmittelzufuhr.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139651 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139651+ 129100 HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M12

Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M12

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  202.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  279.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  307.00
Farbring grün grün grün
Flankenwinkel 60 Grad 60 Grad 60 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6
Zähnezahl Z 4 5 6
Gewindetiefe 27,1 mm 36 mm 25,38 mm
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Produktart Gewindefräser Gewindefräser Gewindefräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb