{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 153 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122670 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079055 | |
Herstellernummer | 122670 18,06-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,06-Xmm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 976.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 813.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 647.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 539.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 456.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 380.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 630.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 525.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 702.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 585.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 664.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 553.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farbring | pink | gelb | grün | rot | grün | grün |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |