{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 42,4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122670 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197056627 | |
Herstellernummer | 122670 7,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 7,1 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 174.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 106.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 113.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 101.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 53.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 94.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Nenn-⌀ DC | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spannutenlänge Lc | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53,05 |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |