VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,9mm

Artikel-Nr.: 122670 4,9
Rabatt
131.50 CHF
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 4,9 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537
Ausführung 6×D
Typ FS
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 36,7 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 44 mm
Gesamtlänge L 82 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 0,04 mm/U
Farbring pink
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122670 4,9
EAN / GTIN 4045197056405
Herstellernummer 122670 4,9

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
240
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders stabil durch verstärkte Kerndicke, Spezialprofil. Ausspitzung spezial.
Hohe Rundlaufgenauigkeit und Standzeiten.
Hohe Bohrungsqualität.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122675 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122670 + 129100HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb