{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 54,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 71 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122670 11 | |
EAN / GTIN | 4045197056955 | |
Herstellernummer | 122670 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 11 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 277.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 89.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 189.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 71 | 71 | 71 |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |