{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 153 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122736 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079437 | |
Herstellernummer | 122736 18,06-X |