{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,2 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021212 | |
Herstellernummer | 114550 7,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-Co8 7,2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 30.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 25.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 13.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 10.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 3.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 109 mm | 74 mm | 109 mm | 74 mm |
Nenn-⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | 34 mm | 69 mm | 24 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |