{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 81,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 13 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 13 | |
EAN / GTIN | 4045197021625 | |
Herstellernummer | 114550 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 13mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 76.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 64.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
94 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 43.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 35.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 32.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 27.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 60.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 50.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 81,5 mm | 81,5 mm | 81,5 mm | 81,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |