{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,7 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197020864 | |
Herstellernummer | 114550 3,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-Co8 3,7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 15.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 12.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 70 mm | 52 mm | 70 mm |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 39 mm | 20 mm | 39 mm |
Schaft-⌀ Ds | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,5 mm | 14,5 mm | 33,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |