{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021045 | |
Herstellernummer | 114550 5,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
88 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 21.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 17.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
97 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,8 mm | 19,8 mm | 48,8 mm | 19,8 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |