Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,5mm

Artikel-Nr.: 114550 3,5
Rabatt
15.10 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.15 15.10 CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  6.15 12.60 CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
  • Spiralwinkel: 35
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 3,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 338
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Spiralwinkel 35 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 33,8 mm
Spannutenlänge Lc 39 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114550 3,5
EAN / GTIN 4045197020840
Herstellernummer 114550 3,5

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Für extrem hohe Wärmebeständigkeit, sehr robust durch stabilen Kern.
Mit Ausspitzung Form C.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,5mm

Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,5mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
15.10 CHF
CHF  6.15
ab 10  St.
12.60 CHF
CHF  6.15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
516 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4.90 CHF
CHF  2.00
ab 10  St.
4.10 CHF
CHF  2.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
95 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  3.40
ab 10  St.
CHF  2.85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  7.20
ab 10  St.
CHF  6.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
81 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13.25 CHF
CHF  5.40
ab 10  St.
11.05 CHF
CHF  5.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  1.55
ab 10  St.
CHF  1.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  2.35
ab 10  St.
CHF  1.95
Beschichtung TiAlN unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiAlN unbeschichtet unbeschichtet
Farbring blau rot ohne pink blau ohne ohne
Gesamtlänge L 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 52 mm 52 mm
Nenn-⌀ DC 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Spitzenwinkel 135 Grad 130 Grad 135 Grad 135 Grad 130 Grad 135 Grad 135 Grad
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Spannutenlänge Lc 39 mm 39 mm 39 mm 20 mm 39 mm 13 mm 13 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb