{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002778 | |
Herstellernummer | 113020 9,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E FS 9,7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 20.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 17.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 15.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 12.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 44.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 36.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |