{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 32,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 51 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002921 | |
Herstellernummer | 113020 12,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 12,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 39.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 33.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 29.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 24.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 67.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 55.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 62.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | blau | ohne |
Gesamtlänge L | 102 mm | 151 mm | 151 mm | 182 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Spannutenlänge Lc | 51 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |