{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002464 | |
Herstellernummer | 113020 6,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E FS 6,8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 9.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
83 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 7.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 6.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 27.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 22.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 74 | 109 | 109 | 72 | 72 |
Nenn-⌀ DC | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 34 | 69 | 69 | 23 | 23 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |