Kurzbohrer HSS-E FS 2 mm

Artikel-Nr.: 113020 2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  4.45 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  3.70 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 2 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 1897
    Typ FS
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 135 Grad
    Spiralwinkel 38 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 9 mm
    Spannutenlänge Lc 12 mm
    Gesamtlänge L 38 mm
    Schaft-⌀ Ds 2 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 113020 2
    EAN / GTIN 4045197001962
    Herstellernummer 113020 2

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    GG(G)
    K
    25
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders robust und stabil durch verstärkte Kerndicke.
    Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
    Nuten blank, Fasen nitriert.
    Mit Ausspitzung Form C bis 3,9 mm, Form S (spezial) ab 4 mm.

    Vorteil:

    Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Kurzbohrer HSS-E FS 2 mm

    Kurzbohrer HSS-E FS 2 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    10 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  4.45
    ab 10  St.
    CHF  3.70
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    88 Stück sofort lieferbar
    CHF  2.55
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    14 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  5.70
    ab 5  St.
    CHF  4.75
    Farbring ohne ohne pink
    Nenn-⌀ DC 2 2 2
    Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
    Typ FS N H
    Spannutenlänge Lc 12 24 12
    Schaft-⌀ Ds 2 2 2
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 0,03 0,03
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb