{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 27,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002815 | |
Herstellernummer | 113020 10,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 10,1mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 24.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 20.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 18.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 15.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 57.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 47.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | blau |
Gesamtlänge L | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 27,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm |