Alternativartikel:

Handschuh-Paar HyFlex® 11-755 9

Artikel-Nr.: 094449 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  19.05 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  15.85 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: E

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 18G
EN 388 3x41E
Trägermaterial INTERCEPT™
Beschichtung PU
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grau
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse E
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094449 9
EAN / GTIN 10076490617551
Herstellernummer 11755090

Beschreibung

Ausführung:

Besonders leichte und dünne Schnittschutzhandschuhe der Serie HyFlex®. Erhältlich in drei hohen Schnittschutzklassen. Integrierte INTERCEPT™ Technology, touchscreenfähig, 18-Gauge-Stricktechnologie. Hautfreundlichkeit dermatologisch geprüft durch Dermatest®.
HyFlex® 11-755. Schnittschutzstufe E zum Schutz vor sehr hohen Schnittgefahren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb