Handschuh-Paar HyFlex® 11-937, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094486 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  19.00 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  15.85 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 18G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; verstärkte Daumenbeuge
Stricktechnologie 18G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Trägermaterial Dyneema®
Beschichtung PU/Nitrilschaum
Material Nitrilschaum
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grau / schwarz
Handschuhgröße 7
Gewicht 28 g
Länge 212 mm
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094486 7
EAN / GTIN 10076490449770
Herstellernummer 11-937/7

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-937. Leichter Handschuh mit sehr guter Kombination von Schnittschutz, Ölabweisung und erhöhte Strapazierfähigkeit. Doppelbeschichtung aus Polyurethan und Nitrilschaum für einen sicheren Griff. Mit 18-Gauge-Stricktechnologie und Dyneema®-Diamond-Technologiefaser.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar HyFlex® 11-937, Handschuhgröße: 7

Handschuh-Paar HyFlex® 11-937, Handschuhgröße: 7

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  19.00
ab 12  St.
CHF  15.85
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  13.50
ab 12  St.
CHF  11.25
Anwendungsbereich Präzision Präzision; Allround
Farbe grau / schwarz grau / schwarz
Trägermaterial Dyneema® HPPE
EN 388 4X42B 4X42C
Schnittschutzklasse B C
Produktart Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuhe
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung 3/4-Beschichtung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb