• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Handschuh-Paar HyFlex® 11-801, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094351 7
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  6.20 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  5.15 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 15G
  • Schnittschutzklasse: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
Passform sehr gut
EN 388 3131A
Trägermaterial Spandex Nylon
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Länge 192 mm
Farbe schwarz / grau
Material Beschichtung Nitril
Handschuhgröße 7
Gewicht 20,4 g
Stricktechnologie 15G
silikonfrei nein
Verwendung mehrweg
DMF-frei nein
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff gut
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität sehr gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Material Nitrilschaum
Schnittschutzklasse A
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094351 7
EAN / GTIN 10076490491830
Herstellernummer 11-801 / 7
Hersteller Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® Serie. Vielseitiger Handschuh mit Nitrilschaumbeschichtung für präzise und allgemeine Arbeiten. Bietet eine gute Ausgewogenheit zwischen Komfort, Beweglichkeit und Handschutz. Mit Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ zur Reduzierung der Handermüdung. Öko-Tex® Standard 100.
Mit Nylon-Spandex Material und silikonfreier Beschichtung. Latexfrei.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisch gemäß EN 1149.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb