Handschuh-Paar HyFlex® 48-102 7

Artikel-Nr.: 094268 7
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
83 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stricktechnologie: 13G
  • Schnittschutzklasse: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Inhalt 1
EN 388 4121A
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Länge 219 mm
Farbe grau
Handschuhgröße 7
Gewicht 15 g
Stricktechnologie 13G
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Material PU
Schnittschutzklasse A
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094268 7
EAN / GTIN 10076490054455
Herstellernummer 48-102/7

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® Serie. Feinstrickhandschuhe mit Innenhandbeschichtung für trockene Arbeitsumgebungen. Für präzise Arbeiten geeignet, hohe Atmungsaktivität.Für leichte Arbeiten in der Industrie. Gute Beweglichkeit für präzise Handhabung kleiner Objekte. Besonders geeignet für leichte Montagearbeiten, Inspektion, Verpackung von Kleinteilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb