Handschuh-Paar HyFlex® 11-618 7

Artikel-Nr.: 094260 7
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
243 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: X

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HyFlex®
    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft Allergiker-hautfreundlich
    Passform sehr gut
    EN 388 3121X
    Trägermaterial Nylon
    Beschichtung PU
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Präzision
    Länge 195 mm
    Farbe schwarz / blau
    Material Beschichtung PU
    Handschuhgröße 7
    Gewicht 7,4 g
    Stricktechnologie 18G
    silikonfrei nein
    Verwendung mehrweg
    DMF-frei nein
    Tastgefühl sehr gut
    Nassgriff mäßig
    Ölgriff gut
    Hitzeschutz nicht vorhanden
    Atmungsaktivität sehr gut
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
    Material PU
    Schnittschutzklasse X
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094260 7
    EAN / GTIN 10076490489479
    Herstellernummer 11-618/7

    Beschreibung

    Ausführung:

    HyFlex® 11-618. Extrem dünner und dennoch robuster Handschuh durch 18-Gauge-Stricktechnik. Besonders geeignet für leichte Montagearbeiten mit hohem Anspruch an Präzision, Endmontage von Elektromotoren, Klimaanlagen, Kabelbäumen.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb