{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Allergiker-hautfreundlich | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 | 3121X | |
Trägermaterial | Nylon | |
Beschichtung | PU | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 195 mm | |
Farbe | schwarz / blau | |
Material Beschichtung | PU | |
Handschuhgröße | 10 | |
Gewicht | 7,4 g | |
Stricktechnologie | 18G | |
silikonfrei | nein | |
Verwendung | mehrweg | |
DMF-frei | nein | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | mäßig | |
Ölgriff | gut | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | sehr gut | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Material | PU | |
Schnittschutzklasse | X | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094260 10 | |
EAN / GTIN | 10076490489448 | |
Herstellernummer | 11-618/10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handschuh-Paar HyFlex® 11-618 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’824 Stück sofort lieferbar
CHF 4.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
CHF 8.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision |
Beschichtung | PU | PU |
Farbe | schwarz / blau | grau / orange |
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
Handschuheigenschaft | Allergiker-hautfreundlich | LABS-frei ;Silikonfrei |
EN 388 | 3121X | 4X42B |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche |