Handschuh-Paar HyFlex® 11-818 8

Artikel-Nr.: 094358 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    6,95  CHF / Paar
  • ab 12 Paar
    5,80  CHF / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
Passform sehr gut
EN 388 3121A
Trägermaterial Nylon Spandex
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Länge 200 mm
Farbe blau
Material Beschichtung Nitril / PU
Handschuhgröße 8
Gewicht 16,5 g
Stricktechnologie 18G
silikonfrei nein
Verwendung mehrweg
DMF-frei nein
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff gut
Ölgriff gut
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität sehr gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Material Nitrilschaum
Schnittschutzklasse A
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094358 8
EAN / GTIN 10076490478558
Herstellernummer 11-818/8

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-818. Mit innovativer Beschichtung für eine dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Handschuhe. Nylon-Spandex Trägermaterial mit 18-Gauge-Stricktechnik für höchste Tastsensibilität für Feinarbeiten. Silikon- und Latexfrei. Besonders geeignet für die Handhabung empfindlicher Teile, Feinmontage von kleinen Schrauben, Bestückung von Produktionsstraßen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb