{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Inhalt | 1 | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 | 3121A | |
Trägermaterial | Nylon | |
Beschichtung | PU | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 200 mm | |
Farbe | weiß | |
Material Beschichtung | PU | |
Handschuhgröße | 9 | |
Gewicht | 11,6 g | |
Stricktechnologie | 15G | |
silikonfrei | nein | |
Verwendung | mehrweg | |
DMF-frei | nein | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | mäßig | |
Ölgriff | mäßig | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | sehr gut | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Material | PU | |
Schnittschutzklasse | A | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094240 9 | |
EAN / GTIN | 10076490499324 | |
Herstellernummer | 11-600/9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handschuh-Paar HyFlex® 11-600, Handschuhgröße: 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
695 Stück sofort lieferbar
CHF 3.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’599 Stück sofort lieferbar
CHF 1.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
425 Stück sofort lieferbar
CHF 1.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
101 Stück sofort lieferbar
CHF 1.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar
CHF 1.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Trägermaterial | Nylon | Polyamid | Polyester, Carbon | Polyester, Carbon | Polyester, Carbon |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
Handschuhgröße | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Stricktechnologie | 15G | 13G | 13G | 13G | 13G |
EN 388 | 3121A | 4131X | 013XX | 013XX | 2131X |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Elektrikerhandschuhe | Elektrikerhandschuhe | Elektrikerhandschuhe |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | ESD-Handschuhe | ESD-Handschuhe | ESD-Handschuhe |