Ringschraube, Gewinde-⌀: M48

Artikel-Nr.: 086472 M48
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit WLL SF 4:1 32 t
Innen-⌀ Ring A 90 mm
Außen-⌀ Ring B 166 mm
Bund-⌀ Auflage C 100 mm
Maß D 38 mm
Gewindelänge Mutter E 35 mm
Gesamthöhe F 168 mm
Gewinde-⌀ M48
Gewindelänge 68 mm
Gewicht 6,2 kg
Produktart Ringschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086472 M48
EAN / GTIN 2050001758057

Beschreibung

Ausführung:

Hochfeste Ringschrauben / -muttern, rot lackiert.

Hinweis:

Ringschrauben und -muttern nicht im 90°-Winkel zur Einschraubachse belasten!
SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb