{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 24 t | |
Innen-⌀ Ring A | 80 mm | |
Außen-⌀ Ring B | 144 mm | |
Bund-⌀ Auflage C | 85 mm | |
Maß D | 32 mm | |
Gewindelänge Mutter E | 30 mm | |
Gesamthöhe F | 147 mm | |
Gewinde-⌀ | M42 | |
Gewindelänge | 63 mm | |
Gewicht | 4,15 kg | |
Produktart | Ringschraube |
Artikelnummer | 086472 M42 | |
EAN / GTIN | 2050001757920 |