{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 16 t | |
Innen-⌀ Ring A | 70 mm | |
Außen-⌀ Ring B | 126 mm | |
Bund-⌀ Auflage C | 75 mm | |
Maß D | 28 mm | |
Gewindelänge Mutter E | 26 mm | |
Gesamthöhe F | 128 mm | |
Gewinde-⌀ | M36 | |
Gewindelänge | 54 mm | |
Gewicht | 2,15 kg | |
Produktart | Ringschraube |
Artikelnummer | 086472 M36 | |
EAN / GTIN | 2050001757937 |