{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 8 t | |
Innen-⌀ Ring A | 50 mm | |
Außen-⌀ Ring B | 90 mm | |
Bund-⌀ Auflage C | 50 mm | |
Maß D | 20 mm | |
Gewindelänge Mutter E | 20 mm | |
Gesamthöhe F | 90 mm | |
Gewinde-⌀ | M24 | |
Gewindelänge | 36 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Produktart | Ringschraube |
Artikelnummer | 086472 M24 | |
EAN / GTIN | 2050001741790 |