Ringschraube M16

Artikel-Nr.: 086472 M16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
86 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit WLL SF 4:1 4 t
Innen-⌀ Ring A 35 mm
Außen-⌀ Ring B 63 mm
Bund-⌀ Auflage C 35 mm
Maß D 14 mm
Gewindelänge Mutter E 14 mm
Gesamthöhe F 62 mm
Gewinde-⌀ M16
Gewindelänge 27 mm
Gewicht 0,31 kg
Produktart Ringschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086472 M16
EAN / GTIN 2050001741776

Beschreibung

Ausführung:

Hochfeste Ringschrauben / -muttern, rot lackiert.

Hinweis:

Ringschrauben und -muttern nicht im 90°-Winkel zur Einschraubachse belasten!
SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb