Kernbohrmaschine MABASIC200

Artikel-Nr.: 076535 MABASIC200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung MABASIC200
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 900 W
maximale Drehzahl 1. Gang 450 min-1
Werkzeugaufnahme Abmessung 19 mm Weldon
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl 32 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
Länge Magnetfuß 84 mm
Breite Magnetfuß 168 mm
Arbeitshub 160 mm
Gewicht 12 kg
Länge 260 mm
Breite 160 mm
Höhe 360 mm
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 076535 MABASIC200
EAN / GTIN 4250187506604
Herstellernummer MABASIC200

Beschreibung

Ausführung:

  • Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.
  • Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.
  • Ölbadgetriebe.
Eingang-Magnet-Kernbohrmaschine für Bohr-⌀ bis 32 mm. Mit 19 mm (3/4 Zoll) Weldon-Aufnahme.

Lieferumfang:

Inklusive Koffer, Kernbohraufnahme, Auswerferstift für Kernbohrer, Sicherheitskette, Schmiersystem und
Bedienungswerkzeug.

Hinweis:

  • Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118780 bis 118825.
  • Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Vakuumspannplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.
  • Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb