Kernbohrmaschine, Typ: MAB825

Artikel-Nr.: 076535 MAB825
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung MAB825
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.800 W
Drehzahlbereich 1. Gang 40 min-1 - 110 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 65 min-1 - 175 min-1
Drehzahlbereich 3. Gang 140 min-1 - 360 min-1
Drehzahlbereich 4. Gang 220 min-1 - 600 min-1
Werkzeugaufnahme Form MK3
Werkzeugaufnahme Abmessung 19 mm, 32 mm Weldon
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl 100 mm
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M30 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 31,75 mm
maximaler Senk-⌀ 50 mm
maximaler Reib-⌀ 31,75 mm
Länge Magnetfuß 110 mm
Breite Magnetfuß 220 mm
Arbeitshub 255 mm
Gewicht 25 kg
Länge 370 mm
Breite 240 mm
Höhe 475 mm
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 076535 MAB825
EAN / GTIN 4250187507373
Herstellernummer MAB825

Beschreibung

Ausführung:

  • Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.
  • Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.
  • Ölbadgetriebe.
Das Kraftpaket für den schweren Einsatz. Kernbohrer bis ⌀ 100 mm. Gewindeschneiden bis maximal M30 durch
mitgelieferte Adapter. MK3-Werkzeugaufnahme mit Keyless-Schnellwechselbohrsystem. Thermoschutz und Rutschkupplung schützen Maschine und Werkzeug. Ein Motor mit 4 Getriebestufen, Vollwellenregelelektronik und Drehmomentabschaltung ermöglicht das optimale Einstellen der Drehzahl ohne Leistungsverlust. Inklusive Kernbohrer ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, Schnitttiefe 55 mm; Gewindebohradapter M20 / M24 / M27.

Lieferumfang:

Inklusive Koffer, Kernbohraufnahme, Auswerferstift für Kernbohrer, Sicherheitskette, magnetischer Spänehaken, Schmiersystem und Bedienungswerkzeug.

Hinweis:

  • Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118780 bis 118825.
  • Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Vakuumspannplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.
  • Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb