Kernbohrmaschine MAB455

Artikel-Nr.: 076535 MAB455
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung MAB455
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.150 W
Drehzahlbereich 1. Gang 250 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 450 min-1
Werkzeugaufnahme Form MK2
Werkzeugaufnahme Abmessung 19 mm Weldon
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl 40 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 18 mm
Länge Magnetfuß 84 mm
Breite Magnetfuß 168 mm
Arbeitshub 160 mm
Gewicht 13 kg
Länge 295 mm
Breite 175 mm
Höhe 440 mm
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 076535 MAB455
EAN / GTIN 4250187506369
Herstellernummer MAB455

Beschreibung

Ausführung:

  • Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.
  • Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.
  • Ölbadgetriebe.
Robuste Magnet-Kernbohrmaschine für alle Materialarten. Mit MK2-Werkzeugaufnahme, Keyless-Schnellwechselbohrsystem. Inklusive Kernbohrer ⌀ 14 / 18 / 22 mm, Schnitttiefe 30 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Koffer, Kernbohraufnahme, Auswerferstift für Kernbohrer, Sicherheitskette, magnetischer Spänehaken, Schmiersystem und Bedienungswerkzeug.

Hinweis:

  • Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118780 bis 118825.
  • Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Vakuumspannplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.
  • Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb