{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 24 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Weldonschaft | |
Schaft-⌀ | 19 mm | |
Schnitttiefe | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 118780 24 | |
EAN / GTIN | 4045197514707 | |
Herstellernummer | 118780 24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kernbohrer HM Schnitttiefe 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 24mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 49.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 82.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 49.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 46.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 28.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ||
Nenn-⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HSS | HM |
Produktart | Kernbohrer | Lochschneider | Lochschneider | Kernbohrer | Lochschneider |