{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 17 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Weldonschaft | |
Schaft-⌀ | 19 mm | |
Schnitttiefe | 30 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 118780 17 | |
EAN / GTIN | 4045197514639 | |
Herstellernummer | 118780 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kernbohrer HM Schnitttiefe 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 17mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 48.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 82.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 49.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 25.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | hoch | flach | flach | |
Farbring | ohne | ohne | ohne | |
Nenn-⌀ DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | Weldonschaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Produktart | Kernbohrer | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider |