Kernbohrer-Set HSS, TiAlN

Artikel-Nr.: 118825
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118825
EAN / GTIN 4045197038210
Herstellernummer 118825

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
25
Stahl < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Lieferumfang:

1 Auswerferstift, Box.
Satz mit je 1 HSS-Kernbohrer Nr. 118800 Gr. 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 26 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kernbohrer-Set HSS, TiAlN

Kernbohrer-Set HSS, TiAlN

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  204.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  297.00
Beschichtung TiAlN TiAlN
Schneidstoff HSS HM
Produktart Kernbohrer Kernbohrer

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb