Markeringsopzetstuk voor UNI Wall M PURPLE

Artikelnummer: 955453 PURPLE
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Wall
Hoogte 220 mm
Breedte 600 mm
Diepte 103 mm
Kleur paars RAL 4008
Producttype opzetstuk voor markering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955453 PURPLE
EAN/GTIN 4062406584641
Nummer fabrikant 955453 PURPLE

Omschrijving

Uitvoering:

Aanduidingsbord van plaatstaal voor bevestiging op UNI Wall nr. 955450 en nr. 955451 en ESD CLEANING Wall nr. 972890 gr. M.

Kleur:

Poedercoating in de desbetreffende kleur.

Tip:

Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) voor markeringsopzetstuk vindt u onder nr. 955474.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen