{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Wall | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 750 mm | |
Hoogte | 2.067 mm | |
Nuttige breedte | 600 mm | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
Belastbaarheid | 75 kg | |
Gewicht | 69 kg | |
Producttype | EHBO-station |
Artikelnummer | 978010 DE | |
EAN/GTIN | 4062406755454 | |
Nummer fabrikant | 978010 DE |