UNI Wall stationair, Type: M

Artikelnummer: 955450 M
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Serie Wall
Hoogte 1.920 mm
Breedte 600 mm
Diepte 750 mm
Nuttige breedte 600 mm
Belastbaarheid 75 kg
Producttype Geperforeerde wand houder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955450 M
EAN/GTIN 4062406584597
Nummer fabrikant 955450 M

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiele, dubbelwandige staander van plaatstaal, aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wanden □ 9 × 9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Stevige bodemplaat in antraciet maakt eenvoudig opstellen en verplaatsen mogelijk.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

Tip:

Markeringsopzetstuk vindt u onder nr. 955453. Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) voor markeringsopzetstuk vindt u onder nr. 955474.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen