UNI Line pictogram TOOL

Artikelnummer: 955474 TOOL
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Tower; Wall; Panel; Z-Tower
    170 mm
    Producttype Stickers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 955474 TOOL
    EAN/GTIN 4062406587840
    Nummer fabrikant 955474 TOOL

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stickers met symbolische pictogrammen voor het snel, non-verbaal registreren van informatie en voor het zichtbaar maken van bijvoorbeeld EHBO-stations. Voor verschillende toepassingsgebieden. Geschikt voor het opzetstuk van de UNI Tower, het aanduidingsbord van de UNI Z-Tower, van het UNI Panel gr. M en L, en het markeringsopzetstuk van de UNI Wall.

    Tip:

    Stickerkleur wit (omlijning).

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen