UNI Line pictogram, Type: CLEANING

Artikelnummer: 955474 CLEANING
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tower; Wall; Panel; Z-Tower
170 mm
Producttype Stickers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955474 CLEANING
EAN/GTIN 4062406587826
Nummer fabrikant 955474 CLEANING
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stickers met symbolische pictogrammen voor het snel, non-verbaal registreren van informatie en voor het zichtbaar maken van bijvoorbeeld EHBO-stations. Voor verschillende toepassingsgebieden. Geschikt voor het opzetstuk van de UNI Tower, het aanduidingsbord van de UNI Z-Tower, van het UNI Panel gr. M en L, en het markeringsopzetstuk van de UNI Wall.

Tip:

Stickerkleur wit (omlijning).

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen