{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 30,5 mm | |
Hoogte h | 13 mm | |
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Steekmaat S | 25 mm | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Gereedschap met ratelfunctie | nee | |
Producttype | Opzetstuk met ring |
Artikelnummer | 657900 2-19 | |
EAN/GTIN | 4018754034253 | |
Nummer fabrikant | 58224019 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met ring, Type-sleutelwijdte: 2-19mm
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
€ 41,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 30,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 30,5 mm | 31 mm |
Insteekschacht | 14×18 mm | 14×18 mm |
Hoogte h | 13 mm | 12,5 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm | 19 mm |
Steekmaat S | 25 mm | 25 mm |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Opzetstuk met ring | Opzetstuk met ring |